Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ320800123 Herst.-Nr.: 320800123 EAN/GTIN: 4029126105150 |
| |
|
| | |
| Drahtkamm-Bindeelemente in Standardverpackungen für Formate DIN A4 und DIN A5. Renz - 8 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Schwarz - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Media | Medienfarbe | Schwarz | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 2:1 | | Anz. Ringe | 23 | | Buchrückengröße | 8 mm | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Renz Office line 2:1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 12,93* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,19* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,93* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|