Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4945963
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320800923
EAN/GTIN:
     4029126105242
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Renz - 8 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Transparent Silver - 100 Stck. Bindedraht
Weitere Informationen:
Media
Medienfarbe
Transparent Silver
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.