Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange CD-/DVD-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4938037
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX66
EAN/GTIN:
     4260057125712
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange Papiertaschen für optische Speichermedien eignen sich zur einfachen und platzsparenden Archivierung Ihrer Datenträger. Durch die Verschlusslasche sind Ihre Medien schnell verpackt und vor Verschmutzungen geschützt.
MediaRange - CD-/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - weiß (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
12.4 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
CD-/DVD-Hülle
Kapazität
1 CD/DVD
Produktmaterial
Papier
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kein Fenster, Klebeklappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX60
ab € 1,43*
Zubehör
Mediarange
BOX62
ab € 2,25*
Zubehör
Mediarange
BOX64
ab € 1,11*
Zubehör
Mediarange
BOX65
ab € 0,99*
Zubehör
Mediarange
BOX67
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.