Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RAID Controller RS3UC080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4937928
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RS3UC080
EAN/GTIN:
     5032037053938
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Intel RAID Controller RS3UC080 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10, JBOD, 1E - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3008
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
244
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD, RAID 1E
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.