Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folex ADHESIVE-F WO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4936967
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     26240.050.44000
EAN/GTIN:
     7610689032198
Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
Beschriftungsfolie
Druckerfolie
Farblaserfolie
Selbstklebende Kopierfolie in weiß opaker Ausführung mit farblosem, nicht vergilbendem, hitzestabilem Kleber. Die rückseitige Abdeckung ist seitlich geschlitzt, um das Abziehen des Abdeckmaterials zu erleichtern. Auch einsetzbar auf den meisten Laserdruckern.
Folex ADHESIVE-F WO - Polyester - permanent selbstklebend - 50 Mikron - Matte, Opaque White - A4 (210 x 297 mm) 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau, Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Matte, Opaque White
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, hitzebeständig, reißfest
Medienstärke
50 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3812* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folex
26230.050.44000
ab € 39,31*
Ähnlich
Folex
26200.050.44000
ab € 36,55*
Ähnlich
Folex
39100.100.44000
ab € 8,67*
Ähnlich
Folex
3.912.010.044.000
ab € 15,72*
Ähnlich
Folex
35000.100.44000
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.