Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folex ADHESIVE-F MA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4936966
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     26200.050.44000
EAN/GTIN:
     7610689033492
Suchbegriffe:
bedruckbare Folie
Beschriftungsfolie
Druckerfolie
Farblaserfolie
Selbstklebende Kopierfolie in matt transluzenter Ausführung mit farblosem, nicht vergilbendem, hitzestabilem Kleber. Die rückseitige Abdeckung ist seitlich geschlitzt, um das Abziehen des Abdeckmaterials zu erleichtern. Auch einsetzbar auf den meisten Laserdruckern.
Folex ADHESIVE-F MA - Polyester - matt - selbstklebend - 50 Mikron - halbdurchsichtig - A4 (210 x 297 mm) 100 Blatt durchsichtige Folie
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Durchsichtige Folie
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Halbdurchsichtig
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, hitzebeständig, reißfest
Medienstärke
50 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,51*
€ 50,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folex
26230.050.44000
ab € 39,54*
Ähnlich
Folex
26240.050.44000
ab € 38,73*
Ähnlich
Folex
39100.100.44000
ab € 8,82*
Ähnlich
Folex
3.912.010.044.000
ab € 15,76*
Ähnlich
Folex
35000.100.44000
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.