Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecom Mobile Drive Mg USB 3.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-1910190
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56293
EAN/GTIN:
     8592978016845
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Mit dem Freecom Mobile Drive lassen sich Daten komfortabel sichern und elegant transportieren: Die Festplatte für PC & Mac umgibt ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit LED-Display. Das puristisch-edle Design macht das Mobile Drive zu einem echten Hingucker. An dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis dürften stil- und preisbewusste Notebook- und PC-User gleichermaßen Gefallen finden.
Freecom Mobile Drive Mg USB 3.0 - Festplatte - 128 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
12 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
175 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 2.0: 480 MB/s ¦ USB 3.0: 5000 MB/s
Zuverlässigkeit
MTBF
50,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher
Details der Systemanforderungen
MacOS X 10.4 oder höhere Version - RAM 512 MB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 155,00*
€ 158,59*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 165,81*
€ 169,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,59*
€ 188,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,80*
€ 186,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,90*
€ 185,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,00*
€ 184,45
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG