Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3818-L530 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Fujitsu S26361-F3818-L530 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4926699
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3818-L530
EAN/GTIN:
     4053026507103
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für PRIMERGY RX100 S8 (2.5"), RX1330 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (2.5"), RX1330 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.