Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stapler/Stacker Blattstapler/Staplerfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4921769
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2W80A
EAN/GTIN:
     8592978018184
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
HP Color LaserJet Finisher verbessern das Arbeitsablaufmanagement, indem sie Ihren Drucker um automatische Funktionen zum Heften und Stapeln erweitern. Dank komfortabler automatischer Heftung und Sortierung von Druckaufträgen im zusätzlichen Ausgabefach müssen Sie den Drucker seltener kontrollieren.
HP Stapler/Stacker - Blattstapler/Staplerfach - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blattstapler/Staplerfach
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
158.8 cm x 97.4 cm x 84.8 cm / 104.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct
Weitere Suchbegriffe: Papierschacht, hp finisher, finisher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.047,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,72*
€ 2.627,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.190,97*
€ 2.607,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,04*
€ 2.533,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,21*
€ 2.486,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,27*
€ 2.436,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.