| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4921506 Herst.-Nr.: BNEEVR4SW EAN/GTIN: 8717399995832 |
| |
|
| | |
| Bakker Elkhuizen Evoluent4 Small Wireless - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.5 cm | | Tiefe | 8.1 cm | | Höhe | 7.1 cm | | Gerätetyp | Maus | | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, vertikaler Griff, einstellbare Auflösung | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 6-button wireless mouse, bluetooth maus, bakker funkmaus |
| | |
| |