Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SCR USB Solo 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4898835
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2542-L22
EAN/GTIN:
     4059595973707
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
Chipkarten basierende Applikationen im Finanzbereich, bei der Identifikation und Verschlüsselung öffnen neue Einsatzmöglichkeiten für Kartenleser auf dem Weltmarkt. Die Fujitsu Siemens Computers USB Chipkartenleser / -writer Produktfamilie erleichtert die Nutzung von Chipkarten zusammen mit Handhelds, Notebooks, PCs, Workstations und Servern. USB Solo 2 bietet die optimale Alternative zu den integrierten Varianten in den FUTRO Thin Clients, SCENIC Professional PCs, CELSIUS Workstations und den USB Chipkarten-Tastaturen. Der neue externe USB Chipkartenleser / -writer bietet alle Aspekte eines modernen Sicherheitsgerätes: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie. Er wurde entwickelt, um alle wichtigen Standards und Spezifikationen zu erfüllen und stellt eine ideale Plattform für e-Commerce / e-Business, Public Key Infrastructure (PKI) Applikationen, Digitale Unterschrift, Verschlüsselung sowie für Chipkarten basierte Authentifizierung und Zugangsschutz dar.
Fujitsu SCR USB Solo 2 - SmartCard-Leser - USB - Transparent Dark Gray - für FUTRO S9010, S930, S940; SCENIC C620, E300, E620
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
0.1 kg
Farbe
Transparent Dark Gray
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
ISO 7816, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu FUTRO S9010, S930, S940 ¦ Fujitsu SCENIC C620, E300, E620
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Smart Card
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.