Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 130A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 130A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-4898014
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF351A
EAN/GTIN:
     8436547321452
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Produktivität zu Hause und im Büro – vermeiden Sie Zeit-, Toner- und Papierverschwendung. Diese Tonerkartuschen wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
HP 130A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF351A) - für Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
8.3 cm
Transporthöhe
8.6 cm
Transportgewicht
500 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
300 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.