Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CBP-3141SAS Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4893631
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CBP-3141SAS
EAN/GTIN:
     4710713230262
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Mit dem patentierten Anti-Vibrationsdesign setzt die hohe Backplane Maßstäbe. Wie keine andere Backplane eignet sie sich für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten. Der aus hochwertigem Aluminium gefertigte Gehäusekörper benötigt nur drei 13,3 cm und bietet Platz für vier 8,89 cm oder 6,35 cm Festplatten oder SSDs. Unterstützt werden SATA I/II/III sowie SAS I/II.
Chieftec CBP-3141SAS - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Tastensperre, Lüfter, Ausfallalarm für Lüfter, Überhitzungsalarm
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 2.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reset-Schalter
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel - extern - 60 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
20.2 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
1.79 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
4 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Einschübe
4 x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibles Schaltfeld
3 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.