Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound Blaster Audigy Fx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4869406
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB157000000
EAN/GTIN:
     5390660184635
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Die Sound Blaster Audigy Fx ist die optimale Soundkarte zum Umstieg von herkömmlichen Motherboard-Audiolösungen auf legendären Sound Blaster-Klang. Durch die SBX Pro Studio-Technologie bietet die Karte herausragenden 5.1-Kinoklang bei Filmen, Musik und Spielen. Mit dabei: Die Sound Blaster Audigy Fx Systemsteuerung, mit der Sie Ihre SBX Pro Studio-Einstellungen perfekt im Griff behalten.
Creative Sound Blaster Audigy Fx - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 106 dB S/N - 5.1 - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express x1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Details der Systemanforderungen
Windows Vista/7/8 - Core 2 Duo - 2.2 GHz - RAM 1 GB - HD 600 MB
Software
Treiber & Dienstprogramme, Creative Software Suite, Creative Diagnostics, Creative ALchemy
Audioausgang
Kompatibilität
OpenAL, EAX ADVANCED HD 5.0
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Rauschabstand
106 dB
Merkmale
SBX Pro Studio
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
192 kHz (Max)
Audiomodi
Record: 24-Bit 96 kHz ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz Stereo - 106 dB ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz 5.1 - 106 dB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Creative Labs
70SB155000001
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.