Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActiveJet AC-38 Premium version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4869296
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     EXPACJACA0091
EAN/GTIN:
     5901452128272
ActiveJet AC-38 Premium version - 12 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP1800, iP1900, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
12 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.