Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 828A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 828A
HP 828A
HP 828A
Artikel-Nr.:
     C1002-4868321
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF359A
EAN/GTIN:
     8871113239654
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
HP 828 LaserJet Druckerzubehör sorgt dauerhaft für hohe Produktivität. Die HP ColorSphere Technologie liefert herausragende Geschäftsdokumente in brillanter Fotoqualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
HP 828A - Cyan - original - Trommeleinheit - für Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
60.3 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
32.7 cm
Transportgewicht
3.9 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.85 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise M855dn, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.