Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Pro Premium PM-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4864773
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8657B007
EAN/GTIN:
     0013803226966
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Premium-Fotopapier matt im Format A3+ bietet eine glatte, blendfreie matte Oberfläche und ist ideal für alle Situationen, in denen warme Farbtöne bevorzugt werden. Speziell für die hohen Qualitätsansprüche von Profis entwickelt, bietet das schwere professionelle Premium-Fotopapier matt optimale Ergebnisse beim Gebrauch mit einem PIXMA PRO oder imagePROGRAF PRO-1000 Drucker. Beim Einsatz mit original Canon Tinte sind die Drucke besonders farbstabil und lassen sich so sicher archivieren.
Canon Pro Premium PM-101 - Glatt matt - 310 Mikron - Super A3/B (330 x 483 mm) - 210 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Super A3/B (330 x 483 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
210 g/m²
Medienstärke
310 Mikron
Enthaltene Menge
20 Blatt
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Glatt matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8657B006
ab € 26,60*
Ähnlich
Canon
8657B005
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.