Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-4864499
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03050
EAN/GTIN:
     0095205983852
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Brother HL-4570/4570CDW/4570CDWT - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN328M) - für Brother DCP-9270CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9970CDW
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
11.3 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Alternative zu
Brother TN328M
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9270CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9970CDW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.