Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-E300VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4862352
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE300VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766724838
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch E300VP wird inklusive Hartschalenkoffer, Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter und einer Schriftbandkassette ausgeliefert. So können Sie direkt vor Ort mit dem Beschriften loslegen. Mit dem PT-E300VP können klar lesbare Fähnchen- oder Umlaufetiketten schnell und einfach ausgedruckt werden. Dank spezieller Tasten können elektrische Anschlüsse, Verteilerkästen, Steckfelder oder Klemmblöcke für den Telekommunikationsbereich oder das Elektrohandwerk beschriftet werden. Mit dem 3-zeiligen 16-Zeichen LCD und der Vorschaufunktion können Sie Ihr Etikettenlayout vor dem Ausdruck kontrollieren. Dank der Hintergrundbeleuchtung kann das Display jederzeit problemlos gelesen werden. Bandbreiten von 3,5 bis 18 mm geben Ihnen die Sicherheit, stets genau das richtige Schriftband für Ihre Bedürfnisse zu finden. Der bis zu 5-zeilige Ausdruck lässt genug Platz für alle Informationen, die Sie auf dem Etikett unterbringen möchten. Dank einer Vielzahl von Spezialschriftbändern ist für nahezu jede Anwendung die optimale Lösung parat. Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest.
Brother P-Touch PT-E300VP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermodirekt - Rolle (1,8 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
3 Zeilen x 16 Zeichen
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128
Schriftarten
7 Schriftarten
Schriftschnitt & Effekte
10 Darstellungsarten
Tastatur
QWERTZ / 64 Tasten
Mehrfachausdrucke
9 Exemplare
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Kompatible Bänder
TZ-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
18 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 TZe-Schriftband mit extra hoher Haftkraft (18 mm x 8 m, schwarz auf gelb)
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Tragriemen (Handgelenk)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.3 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.