Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RAID Controller RS3DC040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4861950
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RS3DC040
EAN/GTIN:
     0735858265362
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Intel RAID Controller RS3DC040 - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intel RAID Flash Utilities, Intel RAID Command Line Tool, Intel RAID Web Console 2
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSI3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,10*
€ 527,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.