| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4861807 Herst.-Nr.: DP2VGAMM10B EAN/GTIN: 7445803215061 |
| |
|
| | |
| StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - Aktiver DP zu VGA Kabel Adapter/ Konverter für PC 1920x1200 - Schwarz - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3.05 m - eingerastet - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Eingerastet | | Länge | 3.05 m | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport startech |
| | |
| |