Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1214RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4857936
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1214RP
EAN/GTIN:
     4711174721610
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Die Synology RX1214/RX1214RP ist die mühelose Lösung zur Volume-Erweiterung und Datensicherung für Synology RackStation. Die RX1214/RX1214RP erhöht die Speicherkapazität der Synology RackStation nahtlos und im laufenden Betrieb durch zusätzliche 12 Festplatten, wenn sie direkt mit einem Erweiterungskabel verbunden werden.
Synology RX1214RP - Speichergehäuse - 12 Schächte (SATA-600) - HDD - Rack - einbaufähig - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter
Enthaltene Kabel
1 x InfiniBand-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
108 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
400 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
42.2 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
14 kg
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x InfiniBand
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.521,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,61*
€ 1.913,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,99*
€ 1.869,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,85*
€ 1.837,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,45*
€ 1.810,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,43*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,49*
Zubehör
Synology
FAN 80*80*25_3
ab € 10,24*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.