Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mounting Bracket for 2,5 HDD/SSD in 3.5" Bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4856971
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AD0010
EAN/GTIN:
     4052792014648
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Nutzen Sie eine 2,5" Festplatte nun auch in einem 3,5" Schacht. Montieren Sie einfach und schnell eineFestplatte auf den Einbaurahmen und schon haben Sie die Möglichkeit beide zu nutzen. Durch ihre kleine Größe sind die Festplatten Einbau Winkel von LogiLink auch ideal verstaubar.
LogiLink Mounting Bracket for 2,5 HDD/SSD in 3.5" Bay - Laufwerksschachtadapter - 3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Produktmaterial
Kunststoff
Unterstützter Formfaktor
3.5" to 2 x 2.5" (8,9 cm bis 2 x 6,4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.