Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Production Canvas Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4852345
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045527
EAN/GTIN:
     8715946536743
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Baumwoll- und Polyester Inkjet-Leinwand für Kunstdruck- und Fotoreproduktionen; Das Canvas Matte liefert eine hohe Farbbrillanz und Farbdeckung für höchste Qualität bei Vollfarben- und Schwarzweiß-Bildern. Die glatte Struktur eignet sich für die sehr gleichmäßige Wiedergabe von Hauttönen in der Kunstfotografie, bei Bannern oder bei Schaufensterdekorationen. Das Medium ist kompatibel zu wasserbasierten Pigment- und Farbstofftinten. - Baumwoll-/Polyester-Mischung für Kunstdrucke und Fotografien - Geeignet für die künstlerische Fotografie, Banner, Schaufensterdekorationen oder Ausstellungen - Leicht zu handhaben, flexibel und haltbar, für Messen und Wanderausstellungen - Wasserfest mit kurzen Trocknungszeiten - Hohe Farbbrillanz und gleichmäßige Farbflächen - Unterstützt Farbstoff- und Pigmenttinten auf Wasserbasis.
Epson Production Canvas Matte - Matt - Rolle (91,4 cm x 12,2 m) 1 Rolle(n) Leinwandpapier - für Stylus Pro 11880, Pro 9890; SureColor SC-P20000, T5000, T5200, T7000, T7200, T5000, T7000
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 12,2 m)
Medientyp
Leinwandpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 ColorBurst Edition, Pro 11880 Xerox, Pro 9700, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9890 Designer Edition ¦ Epson SureColor SC-P20000, SC-T5000, SC-T5000 POS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS, T5000 Standard Edition, T7000 Standard Edition
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.110,95*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.874,46*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.081,23*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.813,08*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.531,10*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.808,90*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.740,92*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.610,27*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.996,04*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.863,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.