Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PE Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4852337
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045549
EAN/GTIN:
     8715946537375
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Diese Etiketten auf PE-Basis sind beständig gegen Wasser, hohe Temperaturen und die meisten Chemikalien und können für wischfeste, präzise und scanbare Vollfarbdrucke verwendet werden. Ein Acrylatklebstoff auf Wasserbasis bietet hervorragende Haftung und UV-Stabilität für dauerhafte, zuverlässige Ergebnisse nach Bedarf. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Chemische GHS-Etiketten • Arzneimitteletiketten • Laboretiketten.
Epson PE - Matt - 102 x 152 mm 185 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 185) gestanzte Etiketten - für ColorWorks CW-C4000E (BK), CW-C4000E (MK); TM C3500
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Gestanzte Etiketten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
185
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
185 Etikett(en)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson ColorWorks CW-C4000E (BK), CW-C4000E (MK) ¦ Epson TM C3500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.616,62*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.618,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.