Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300XL 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 300XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-4851843
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8J43AE
EAN/GTIN:
     0887758699461
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Original HP 300XL Schwarz Tintenpatronen (2er-Pack) drucken Sie Textdokumente und Bilder in Laserqualität, die nicht verblassen. Diese beiden Original HP Tintenpatronen mit hoher Kapazität bieten benutzerfreundliche Funktionen und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
HP 300XL - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2430, F2483, F2488, F4213, F4435; ENVY 100 D410, 11X D411, 120; Photosmart C4685
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D1660, D1663, D1668, D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, D2660, D2680, D5560, F2420, F2430, F2480, F2483, F2488, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293, F4435, F4440, F4480, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120 ¦ HP Photosmart C4640, C4650, C4670, C4680, C4685, C4750, C4780, C4785, C4795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.