Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson GP-C831 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4851337
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC68132
EAN/GTIN:
     8715946530345
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Im Gegensatz zu Nadeldruckern kann der C831 fortgeschrittene Barcodes sowie gestochen scharfe Texte und Fotos drucken und mit zahlreichen Medien eingesetzt werden, darunter Hochglanzpapier und Etiketten. Dank der Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinte erzielt der Drucker auf jedem Medium lang haltbare Ausdrucke, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Der C831 ist mit seinem robusten Design darauf ausgerichtet, bis zu fünf Jahre lang hohe Druckmengen ohne Qualitätsverlust zu liefern. Patentierte Epson Technologie schützt die Druckkopfdüsen vor Staub, sodass der C831 auch problemlos in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden kann. Im Super Draft-Modus druckt der effiziente C831 bis zu 19,7 Seiten pro Minute. Er behebt Papierstaus innerhalb von Sekunden, indem er das Papier automatisch freigibt, sobald ein Fehler auftritt. Außerdem können Sie das Papier auf Tastendruck freigeben. Der C831 garantiert eine einfache Integration, denn er ist standardmäßig mit Parallel-, USB- und LAN 100/10BASE-Schnittstellen ausgestattet.
Epson GP-C831 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - 241 mm (Breite) - 5760 x 1440 dpi - bis zu 92 mm/Sek. - parallel, LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
5760 x 1440 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 92 mm/Sek
Schnittstelle
Parallel, LAN, USB-Host
Tintenstrahl-Technologie
Epson Micro Piezo
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Düsenkonfiguration
4 x 360 Düsen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Tintentyp
Epson DURABrite Ultra-Tinten
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Medienhandhabung
Medientyp
Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
203 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
241 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm
Max. Mediengröße
Endlospapier 76 mm - 241 mm (Breite)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.4 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
22.4 cm
Gewicht
12.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
68 cm
Tiefe (Versand)
58.9 cm
Höhe (Versand)
42.4 cm
Gewicht (Versand)
15.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x parallel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.889,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,37*
€ 2.351,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,16*
€ 2.337,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,37*
€ 2.290,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,03*
€ 2.263,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,72*
€ 2.248,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
7113415
ab € 305,47*
Zubehör
Epson
C13S020564
ab € 19,59*
Zubehör
Epson
C13S020563
ab € 48,83*
Zubehör
Epson
C13S020565
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
C13S020566
ab € 19,55*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,13*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 1,99*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,39*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,52*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,53*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,51*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,76*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.