Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CEB-2511-U3 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4845313
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CEB-2511-U3
EAN/GTIN:
     4710713239975
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
CEB-2511-U3 - CHIEFTECs Storage Box eignet sich ausgezeichnet für den alltäglichen Einsatz von HDDs/SSDs mit bis 12,5 mm Bauhöhe. Dank des ansprechenden matt schwarzen Aluminium Designs und der ausgeklügelten, achteckigen Form überzeugt die Box durch eine hervorragende Haptik. Der Datentransfer erfolgt über eine superschnelle USB 3.0 Anbindung, welche bis zu 5 Gbps realisiert.
Chieftec CEB-2511-U3 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - 1 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
12.5 mm
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Anzahl Kanäle
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
670 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.