| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4844997 Herst.-Nr.: 8289B001 EAN/GTIN: 4053162385009 |
| |
|
| | |
| Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA-Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker. Diese Farbpatrone enthält die Tintenfarben Cyan, Magenta und Gelb und wird zum Drucken von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit der 8 ml Schwarzpatrone können bis zu 180 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden. Canon CL-546 - 8 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA TR4551, TR4650, TR4651, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 8 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 180 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2455, MG2550, MG2550S, MG2555, MG2555S, MG2950, MG2950S, MG3050, MG3051, MG3052, MG3053, MX495, TR4550, TR4551, TR4650, TR4651, TS205, TS305, TS3150, TS3151, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone tricolor, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |