Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Druckerständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Unterschrank
Xerox Unterschrank
Artikel-Nr.:
     C1002-4844939
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K13660
EAN/GTIN:
     0095205973051
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Xerox - Druckerständer - für Phaser 3610, 6600; VersaLink B400, B405, C400, C405; WorkCentre 3615, 6605
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckerständer
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610/YDNM, 3610V/DN, 6600/DNM, 6600/YDN, 6600DN, 6600N, 6600V_DNM ¦ Xerox VersaLink B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_N, B405/YDN, B405/Z, B405DN, B405V/DN, B405V/DNM, B405V/ZM, C400/DNM, C400/YDN, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405/DNM, C405/YDN, C405/Z, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM, C405V/Z, C405V/ZPM ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DNC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.