Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Artikel-Nr.:
     C1002-4844931
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02722
EAN/GTIN:
     4058154071489
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 3610 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3610; WorkCentre 3615
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.4969 cm
Transporttiefe
32.5881 cm
Transporthöhe
40.9955 cm
Transportgewicht
498.9 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 14.100 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610/YDNM, 3610V/DN, 3610V_DN, 3610V_DNM, 3610V_N ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3615V_DNW
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.