Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 3506 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4844726
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4218254
EAN/GTIN:
     4018474218254
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt.
Pelikan 3506 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D2082L/ELS) - für Samsung SCX-5635FN, 5835FN
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung MLT-D2082L/ELS
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SCX-5635FN, 5835FN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.