Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA ScanFront 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4844445
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8683B003
EAN/GTIN:
     4528472105659
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon document scanner
Kleine Maße, große Wirkung - der intelligente Netzwerkscanner für Abteilungen, Filialen und Kundenschalter. Kompakt, zuverlässig, farbig - der Netzwerkscanner, der die Produktivität steigert und die Kosten senkt, weil er sich schnell und einfach bedienen, zentral verwalten und nahtlos in die Arbeitsabläufe einbinden lässt. Der ScanFront 330 hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren und Kosten zu senken dank einer Scangeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute. Anwender können zügig Dokumente scannen und sie an unterschiedliche Ziele im Netzwerk senden - und das gleichzeitig mit einem Tastendruck. Dank seinem zuverlässigen Einzug und einem geraden Papierpfad können Nutzer gemischte Dokumentenstapel zuverlässig scannen, von dünnem und schwerem Papier DIN A4 Vorlagen, über DIN A3-Vorlagen (im Foliomodus) bis hin zu Ausweisen und Karten, sogar mit Prägung.
Canon imageFORMULA ScanFront 330 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 1000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 1000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt (1 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon ScanFront Administration Tool, Canon ScanFront Extended Service, Canon ScanFront Software Development Kit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Graustufe ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, 8,4-Zoll-Touchscreen-TFT-Bildschirm, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Text Orientation Recognition, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Deskew
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
3.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
4 x USB 2.0 ¦ LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.173,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,06*
€ 1.492,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,97*
€ 1.483,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,72*
€ 1.451,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,72*
€ 1.425,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,23*
€ 1.396,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.