| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4843106 Herst.-Nr.: 8288B001 EAN/GTIN: 4960999974514 |
| |
|
| | |
| Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle - ideal für alle, die viel drucken. Diese Farbpatrone mit hoher Reichweite ermöglicht bis zu 1,6 mal mehr Drucke als die Standardpatrone. Die Drei-Farben-Tintenpatrone wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 13 ml fassenden Farbtintenpatrone können bis zu 300 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden. Canon CL-546XL - 13 ml - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA TR4551, TR4650, TR4651, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2455, MG2550, MG2550S, MG2555, MG2555S, MG2950, MG2950S, MG3050, MG3051, MG3052, MG3053, MX495, TR4550, TR4551, TR4650, TR4651, TS205, TS305, TS3150, TS3151, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone tricolor, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |