Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ScanSnap SV600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4840307
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03641-B001
EAN/GTIN:
     5054230018149
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Der berührungslos arbeitende Scanner ScanSnap SV600 bietet eine neue Perspektive für das Scannen von Dokumenten. Scannen Sie ganz einfach direkt Zeitungen, Zeitschriften, Dokumente oder Bücher, ohne sie zu zerschneiden oder zu beschädigen. Die Software ScanSnap Receipt ermöglicht Ihnen das einfache Scannen Ihrer Belege sowie die Extraktion der darin enthaltenen Informationen und sogar das Exportieren dieser Daten für Steuererklärungen. Mit ScanSnap Sync, das in die ScanSnap Organizer Software und die ScanSnap Connect App integriert ist, werden erfasste Dokumente automatisch über Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive mit all Ihren Geräten synchronisiert.
Fujitsu ScanSnap SV600 - Overhead-Scanner - CCD - 432 x 300 mm - 285 dpi x 283 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Overhead-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
432 x 300 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
432 mm x 300 mm
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch (optional)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Hintergrundpad
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.6 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
20 Watt (0.4 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ScanSnap Manager, CardMinder, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, ScanSnap Organizer, Nuance Power PDF, Nuance Power PDF Converter (Mac)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 Bit) SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple MacOS X 10.7 - 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - Core i5 - 2.5 GHz - RAM 4 GB - HD 4200 MB (USB) ¦ MacOS X 10.7 oder höher - Core i5 - 2.5 GHz - RAM 4 GB - HD 2600 MB (USB)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Optische Auflösung
285 dpi x 283 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
3 Sek./Scan - Farbe - A3 - 150 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Graustufe - A3 - 150 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A3 - 300 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Farbe bessere Qualität - A3 - 200 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Graustufe bessere Qualität - A3 - 200 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Schwarzweiß bessere Qualität - A3 - 400 dpi ¦ 3 Sek./Scan - beste Farbe - A3 - 300 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Graustufe beste Qualität - A3 - 600 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Graustufe herausragende Qualität - A3 - 600 dpi ¦ 3 Sek./Scan - schwarz & weiß excellent - A3 - 1200 dpi ¦ 3 Sek./Scan - Farbe herausragende Qualität - A3 - 600 dpi ¦ 3 Sek./Scan - bestes Schwarzweiß - A3 - 600 dpi
Scanner-Merkmale
Automatic Image Orientation, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Deskew, Simplex, Bildkorrektur
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
38.3 cm
Gewicht
3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,43*
€ 763,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,54*
€ 752,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,25*
€ 721,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
PA03641-0052
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.