Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4832256
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.5562
EAN/GTIN:
     7611990199143
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 1m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 24+1
VALUE - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
1 m
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5563
ab € 4,72*
Ähnlich
VALUE
11.99.5564
ab € 5,52*
Ähnlich
VALUE
11.99.5565
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.