Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 27XL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2012-epin2715407
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27154010
EAN/GTIN:
     8715946535067
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Epson 27XL Multipack - 3er-Pack - 31.2 ml - XL - Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität
31.2 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10.4 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10.4 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10.4 ml
Patronenleistung
XL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
51
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,30*
€ 79,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 67,78*
€ 80,04*
4 Tage
101
pro Packung
€ 4,15*
ab € 67,22*
€ 80,14*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,89*
€ 80,16*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,97*
€ 80,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 68,59*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 11,46*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 37,34*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 10,13*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 109,57*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.