| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4831910 Herst.-Nr.: C13T27134010 EAN/GTIN: 8715946533087 |
| |
|
| | |
| Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert. Epson 27XL - 10 ml - XL - Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 10 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | XL | | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta |
| | |
| |