Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 27XL XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831906
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27114010
EAN/GTIN:
     8715946533063
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Epson 27XL - XL - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
XL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27014010
ab € 13,11*
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 57,43*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,99*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,57*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,85*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 100,41*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.