| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4827763 Herst.-Nr.: S26361-F3836-L100 EAN/GTIN: 4053026492621 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Hybrid-Festplatte - 1 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius R940 POWER, W550, W550 POWER; ESPRIMO C910-L Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Hybrid-Festplatte | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu Celsius R940 POWER, W550, W550 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 1000gb 7.2k, hybrid festplatte, hybrid festplatte 1 tb |
| | |
| |