Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Goldtouch Adjustable V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4803868
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTBDE
EAN/GTIN:
     8717399995689
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Bakker Elkhuizen Goldtouch Adjustable V2 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur - ergonomisch
Schnittstelle
PS/2, USB
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m ¦ 1 x Tastaturadapter
Eingabegerät
Breite
38.8 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
1.24 kg
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 21 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.