Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4803400
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z11-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505719985
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der ZXP Series 1-Kartendrucker ist speziell für Kunden bestimmt, die einen Qualitätsdrucker zu einem konkurrenzfähigen Preis benötigen. Der ZXP Series 1 ist bei geringen Druckvolumen für den einseitigen Farb- oder Monochromdruck ideal und bietet eine komplette Kartendrucklösung bei nur minimalen Investitionskosten. Seine ENERGY STAR Zertifizierung und umweltfreundlichen Druckcartridges machen ihn zum besten Einstiegsdrucker am Markt. Der ZXP Series 1 erfordert nur wenig technische Unterstützung oder Benutzerschulung. Die Bedienung ist dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und farbcodierten Berührungspunkten ganz einfach. Die schnell auszuwechselnden, intelligenten Load-N-Go Farbbänder sind außerdem auch umweltfreundlich, da sie weniger Kunststoff und mehr biologisch abbaubare Materialien als konkurrierende Marken enthalten. Print Touch ermöglicht mittels Near Field Communication (NFC) das sofortige Abrufen nützlicher Informationen über den ZXP Series 1 von jedem NCF-fähigen intelligenten Gerät aus. Mit seiner kleinen Stellfläche findet der ZXP Series 1 selbst auf kleinstem Raum Platz und ist daher bei begrenztem Platzangebot die richtige Wahl. Dank seines kompakten, langlebigen Designs und seiner fortgeschrittenen Netzwerkdruckerverwaltungstools ist der ZXP Series 1 perfekt zum Einsatz in mehreren Büros oder für große Installationen verteilter Kartendrucker. Der zuverlässige ZXP Series 1 druckt gestochen scharfe Karten in kräftigen Farben auf Abruf genau dort, wo sie benötigt werden.
Zebra ZXP Series 1 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 120 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation - Farbe
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 500 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 120 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Druckermerkmale
Zebra ZRaster-Technologie
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Karten, Composite-Karte (PVC), PVC-Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität
100 Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
30 Karten
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
23.6 cm
Gewicht
5.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,61*
€ 1.030,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,62*
€ 988,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,04*
€ 960,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,54*
€ 934,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.