Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Laptop Mainstream WDBMYH5000ANC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4799291
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMYH5000ANC-ERSN
EAN/GTIN:
     5053866496741
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Laptop Mainstream WDBMYH5000ANC - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
117 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.5 Watt (aktiv) ¦ 0.1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
24 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.