Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4798132
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40655E
EAN/GTIN:
     3130631406555
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Exacompta - Weiß - Rolle (5,7 cm x 44 m) - 64 g/m² - 1 Rolle(n) Offsetpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (5,7 cm x 44 m)
Medientyp
Offsetpapier
Mediengewicht
64 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
60 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,42*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.