Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdc521
Hersteller:
     Citizen
Herst.-Nr.:
     1000816E
EAN/GTIN:
     5711783389491
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Citizen CL-S521 - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB, LAN, seriell - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, DPL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152.4 mm/Sek - s/w
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, NW-7, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 3 von 9, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, ZIP
Druckermerkmale
Hi-Lift-Metallmechanismus
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,95 - 11,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Tickets, Endlos-Papieretiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm x 812.8 mm
Max. Drucklänge
812.8 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.0635 mm - 0.254 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19.5 mm x 6.35 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.1 cm
Tiefe
28.9 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 403,96*
€ 429,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 404,99*
€ 430,91*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 406,86*
€ 432,99*
pro Packung
Frei Haus
ab € 715,27*
€ 759,25*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,78*
€ 511,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen
2000405
ab € 189,86*
Zubehör
Citizen
2000406
ab € 190,49*
Zubehör
Citizen
2000411
ab € 118,46*
Zubehör
Citizen
2000424
ab € 128,20*
Zubehör
Citizen
2000432
ab € 113,32*
Zubehör
Citizen
2000415
ab € 61,27*
Zubehör
Citizen
JM14705-0
ab € 121,36*
Zubehör
Citizen
2000434
ab € 15,17*
Zubehör
Citizen
JM66825-0
ab € 18,20*
Zubehör
Citizen
3000166
ab € 13,86*
Zubehör
Citizen
2000410
ab € 134,61*
Zubehör
Citizen
JM66855-1
ab € 99,96*
Zubehör
Citizen
2000414
ab € 160,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG