| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4784101 Herst.-Nr.: DISPL15MA EAN/GTIN: 7427457555564 |
| |
|
| | |
| 15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker (DISPL15MA). StarTech.com 15m aktives DisplayPort Kabel - Stecker/Stecker - DP Kabel aktiv schwarz - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 15 m - aktiv, eingerastet - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration), eingerastet, DPCP-konform | | Länge | 15 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |