Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT700 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4782424
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     RT700
EAN/GTIN:
     4040329200190
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Godex RT700 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EZPL, GEPL, GZPL
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Etikettensensor
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF417, Data Matrix, FIM, Chinesische Post, Code 128B, Code 128C, Micro QR-Code, Code 128A
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
1727 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, cUL, CB, CCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.