Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments DPU S245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4767548
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22400932
EAN/GTIN:
     0020963852805
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Seiko Instruments DPU S245 - Etikettendrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - bis zu 100 mm/Sek. - Bluetooth - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckersprache
EPSON ESC/P
Funktionen
Abrisskante
Eingebaute Geräte
Abreißschiene
Schnittstelle
Bluetooth
Barcodes
Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Schriftarten
Kanji, Katakana
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Spalten
32, 24, 16, 12
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
38 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,72*
€ 441,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.