Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igepa Maxioffset Matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reprokopierpapier, Natur, A5, 120g/m², hf, weiß, matt
Reprokopierpapier, Natur, A5, 120g/m², hf, weiß, matt
Artikel-Nr.:
     C1002-4767052
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     344S12A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
reprokopierpapier
Igepa Maxioffset - Matt - 143 Mikron - weiß - A5 (148 x 210 mm) - 120 g/m² - 1000 Blatt Offsetpapier
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
21.5 cm
Transporthöhe
6.5 cm
Transportgewicht
3.635 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHASA 18001, ISO 9706, ISO 2471, BFR, ISO 536, ISO 534, EMAS, EN 71-3, Directive 94/62/EC, ISO 50001, ISO 2470-2, ISO 8791-2
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A5 (148 x 210 mm)
Medientyp
Offsetpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Säurefrei, holzfrei
Medienstärke
143 Mikron
Enthaltene Menge
1000 Blatt
Medienhelligkeit
105
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
150
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Blätter (ab € 0,00765* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.