Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGULUS SIGNOLIT SC 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regulus Signolit Selbstklebefolie A4, SC 40, f. Farblaserdrucker, transparent matt, 100 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie A4, SC 40, f. Farblaserdrucker, transparent matt, 100 Blatt
Regulus Signolit Selbstklebefolie A4, SC 40, f. Farblaserdrucker, transparent matt, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1002-4765444
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SC40A4
EAN/GTIN:
     4020681003806
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
SC 40 kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt ist.
REGULUS SIGNOLIT SC 40 - Polyester - matt - selbstklebend - 155 Mikron - durchsichtig - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m² - 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
190 g/m²
Medienfarbe
Durchsichtig
Merkmale
Wetterbeständig, kratzfest
Medienstärke
155 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,5079* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 66,31*
€ 78,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 63,42*
€ 75,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Regulus
SC40A3
ab € 31,45*
Sonstiges
Regulus
SC42A3
ab € 31,38*
Sonstiges
Regulus
SC44A4
ab € 43,70*
Sonstiges
Regulus
SC44
ab € 35,59*
Sonstiges
Regulus
SC46A4
ab € 44,34*
Sonstiges
Folex
38046.050.43100
ab € 34,23*
Sonstiges
Regulus
3805005044000
ab € 44,36*
Sonstiges
Regulus
SC42A4
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.